Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1YE14 Hex Cap Screw 3/8-16 X 2, 10PK | AB4JCN

APPROVED VENDOR 1YE14 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16 X 2, 10 buc

În stoc
Articol: AB4JCN Model: 1YE14

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€87.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăBronz
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap2"
MaterialAliaj de bronz siliciu
Min. Lungimea firului1"
Rockwell HardnessB80
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune80,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1YE14 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16 X 2, 10 buc
€87.82 /ambalaj