APPROVED VENDOR 1ZB10 Machine Screw Pan 0-80 X 3/16 L, 100PK | AB4MTF

APPROVED VENDOR 1ZB10 Tavă cu șuruburi mecanice 0-80 X 3/16 L, 100 buc.

Articol: AB4MTF Model: 1ZB10

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#0
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.116 "
Inaltimea capului0.044 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet0-80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZB10 Tavă cu șuruburi mecanice 0-80 X 3/16 L, 100 buc.