Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1ZU60 Ridicator cu ochi cu umar M24 x 3 x 126mm | AB4QEH

APPROVED VENDOR 1ZU60 ridicare cu ochi cu umăr M24 x 3 x 126 mm

În stoc
Articol: AB4QEH Model: 1ZU60
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
€66.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.50mm
Ochi în afara Dia.90mm
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală126mm
Diametrul tijei.24mm
Lungime coadă36mm
Umăr Dia.50mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului36mm
Dimensiune de filetM24 X 3
TipRidicarea cu umărul
Limita sarcinii de lucru3960 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.74
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318152095
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU60 ridicare cu ochi cu umăr M24 x 3 x 126 mm
€66.88 /unitate