Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1ZU64 Ridicator cu ochi cu umar M36 x 4 x 180mm | AB4QEM

APPROVED VENDOR 1ZU64 ridicare cu ochi cu umăr M36 x 4 x 180 mm

În stoc
Element: AB4QEM Model: 1ZU64
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
€207.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.70mm
Ochi în afara Dia.126mm
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală180mm
Diametrul tijei.36mm
Lungime coadă54mm
Umăr Dia.75mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului54mm
Dimensiune de filetM36 X 4
TipRidicarea cu umărul
Limita sarcinii de lucru11,220 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.628
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7318152046
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU64 ridicare cu ochi cu umăr M36 x 4 x 180 mm
€207.81 /unitate