Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1ZU68 Ridicare cu ochi cu umăr M10 x 1.50 x 62 mm | AB4QEQ

APPROVED VENDOR 1ZU68 ridicare cu ochi cu umăr M10 x 1.50 x 62 mm

În stoc
Element: AB4QEQ Model: 1ZU68
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
€48.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.25mm
Ochi în afara Dia.45mm
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală62mm
Diametrul tijei.10mm
Lungime coadă17mm
Umăr Dia.25mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului17mm
Dimensiune de filetM10 X 1.5
TipRidicarea cu umărul
Limita sarcinii de lucruNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318152046
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU68 ridicare cu ochi cu umăr M10 x 1.50 x 62 mm
€48.52 /unitate