Furnizor APROBAT 4TWZ6 Flanșă de sudură cu priză 4 inch sudata | AD9PDR

APPROVED VENDOR 4TWZ6 Flanșă de sudură cu priză de 4 inci sudate

În stoc
Element: AD9PDR Model: 4TWZ6

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€205.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă de sudură priză
Material corpOțel negru
Clasă150
Tip conexiuneSudate
Presiune maximă150 psi@450 grade F
Dimensiunea conductei4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.7042
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS7307915010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
VÂNTORUL APROBAT 4TWY9 Flanșă de sudură cu priză 1 inch sudată | AD9PDK 4TWY91"€51.33
Furnizor APROBAT 4TWZ1 Flanșă de sudură cu priză 1-1/4 inch sudata | AD9PDL 4TWZ11.25 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 4TWZ2 Flanșă de sudură cu priză 1-1/2 inch sudată | AD9PDM 4TWZ21.5 "€65.80
Furnizor APROBAT 4TWZ3 Flanșă de sudură cu priză 2 inch sudata | AD9PDN 4TWZ32"€83.60
Furnizor APROBAT 4TWZ4 Flanșă de sudură cu priză 2-1/2 inch sudată | AD9PDP 4TWZ42.5 "€145.50
Furnizor APROBAT 4TWZ5 Flanșă de sudură cu priză 3 inchi sudate | AD9PDQ 4TWZ53"€126.42
Furnizor APROBAT 4TWZ7 Flanșă de sudură cu priză 5 inch sudata | AD9PDT 4TWZ75"€257.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4TWZ6 Flanșă de sudură cu priză de 4 inci sudate
€205.16 /unitate