Furnizor APROBAT 4TWZ7 Flanșă de sudură cu priză 5 inch sudata | AD9PDT

APPROVED VENDOR 4TWZ7 Flanșă de sudură cu priză de 5 inci sudate

În stoc
Articol: AD9PDT Model: 4TWZ7

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€222.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă de sudură priză
Material corpOțel negru
Clasă150
Tip conexiuneSudate
Presiune maximă150 psi@450 grade F
Dimensiunea conductei5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.903
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7307915010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
VÂNTORUL APROBAT 4TWY9 Flanșă de sudură cu priză 1 inch sudată | AD9PDK 4TWY91"€44.21
Furnizor APROBAT 4TWZ1 Flanșă de sudură cu priză 1-1/4 inch sudata | AD9PDL 4TWZ11.25 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 4TWZ2 Flanșă de sudură cu priză 1-1/2 inch sudată | AD9PDM 4TWZ21.5 "€56.66
Furnizor APROBAT 4TWZ3 Flanșă de sudură cu priză 2 inch sudata | AD9PDN 4TWZ32"€76.38
Furnizor APROBAT 4TWZ4 Flanșă de sudură cu priză 2-1/2 inch sudată | AD9PDP 4TWZ42.5 "€127.59
Furnizor APROBAT 4TWZ5 Flanșă de sudură cu priză 3 inchi sudate | AD9PDQ 4TWZ53"€126.76
Furnizor APROBAT 4TWZ6 Flanșă de sudură cu priză 4 inch sudata | AD9PDR 4TWZ64"€205.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4TWZ7 Flanșă de sudură cu priză de 5 inci sudate
€222.10 /unitate