Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4TWZ5 Flanșă de sudură cu priză 3 inchi sudate | AD9PDQ

APPROVED VENDOR 4TWZ5 Flanșă de sudură cu priză de 3 inci sudate

În stoc
Element: AD9PDQ Model: 4TWZ5
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
€126.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă de sudură priză
Material corpOțel negru
Clasă150
Tip conexiuneSudate
Presiune maximă150 psi@450 grade F
Dimensiunea conductei3"
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.996
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS7307915010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
VÂNTORUL APROBAT 4TWY9 Flanșă de sudură cu priză 1 inch sudată | AD9PDK 4TWY91"€51.33
Furnizor APROBAT 4TWZ1 Flanșă de sudură cu priză 1-1/4 inch sudata | AD9PDL 4TWZ11.25 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 4TWZ2 Flanșă de sudură cu priză 1-1/2 inch sudată | AD9PDM 4TWZ21.5 "€65.80
Furnizor APROBAT 4TWZ3 Flanșă de sudură cu priză 2 inch sudata | AD9PDN 4TWZ32"€83.60
Furnizor APROBAT 4TWZ4 Flanșă de sudură cu priză 2-1/2 inch sudată | AD9PDP 4TWZ42.5 "€145.50
Furnizor APROBAT 4TWZ6 Flanșă de sudură cu priză 4 inch sudata | AD9PDR 4TWZ64"€205.16
Furnizor APROBAT 4TWZ7 Flanșă de sudură cu priză 5 inch sudata | AD9PDT 4TWZ75"€257.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4TWZ5 Flanșă de sudură cu priză de 3 inci sudate
€126.42 /unitate