Furnizor APROBAT 4TWZ1 Flanșă de sudură cu priză 1-1/4 inch sudata | AD9PDL

APPROVED VENDOR 4TWZ1 Flanșă de sudură cu priză 1-1/4 inch sudată

Articol: AD9PDL Model: 4TWZ1

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă de sudură priză
Material corpOțel negru
Clasă150
Tip conexiuneSudate
Presiune maximă150 psi@450 grade F
Dimensiunea conductei1.25 "
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.02
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7307915010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
VÂNTORUL APROBAT 4TWY9 Flanșă de sudură cu priză 1 inch sudată | AD9PDK 4TWY91"€51.33
Furnizor APROBAT 4TWZ2 Flanșă de sudură cu priză 1-1/2 inch sudată | AD9PDM 4TWZ21.5 "€65.80
Furnizor APROBAT 4TWZ3 Flanșă de sudură cu priză 2 inch sudata | AD9PDN 4TWZ32"€83.60
Furnizor APROBAT 4TWZ4 Flanșă de sudură cu priză 2-1/2 inch sudată | AD9PDP 4TWZ42.5 "€145.50
Furnizor APROBAT 4TWZ5 Flanșă de sudură cu priză 3 inchi sudate | AD9PDQ 4TWZ53"€126.42
Furnizor APROBAT 4TWZ6 Flanșă de sudură cu priză 4 inch sudata | AD9PDR 4TWZ64"€205.16
Furnizor APROBAT 4TWZ7 Flanșă de sudură cu priză 5 inch sudata | AD9PDT 4TWZ75"€257.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4TWZ1 Flanșă de sudură cu priză 1-1/4 inch sudată