Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2U13-02AS Y Branch 1/2 Inch Thread x Tube | AC6ZMP 36W898

SMC VALVES KQ2U13-02AS Y Ramura 1/2 inch Filet x Tub

În stoc
Element: AC6ZMP Model: KQ2U13-02ASCrucea Ref: 36W898
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
€20.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Sucursala
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiuneTub x mascul BSPT
Dimensiune hexagonală21mm
Presiune maximă145 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQ2U01-34AS Y Branch 1/8 inch Filet x Tub | AC6ZJG 36W822 KQ2U01-34ASTub x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€12.91
SMC VALVES KQ2U01-35AS Y Branch 1/8 inch Filet x Tub | AC6ZJH 36W823 KQ2U01-35ASTub x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€12.97
SMC VALVES KQ2U03-34AS Y Branch 5/32 inch Filet x Tub | AC6ZJM 36W827 KQ2U03-34ASTub x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€8.35
SMC VALVES KQ2U03-35AS Y Branch 5/32 inch Filet x Tub | AC6ZJN 36W828 KQ2U03-35ASTub x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€8.32
SMC VALVES KQ2U04-01AS Y Ramura 4mm Filet x Tub | AC6ZJR 36W831 KQ2U04-01ASTub x mascul BSPT10mm1 / 8 "4mm€8.60
SMC VALVES KQ2U04-02AS Y Ramura 4mm Filet x Tub | AC6ZJT 36W832 KQ2U04-02ASTub x mascul BSPT14mm1 / 4 "4mm€8.34
SMC VALVES KQ2U04-M5A Ramura Y 4mm Filet x Tub | AC6ZJW 36W835 KQ2U04-M5ATub x R (PT)10mmM5 X 0.84mm€9.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2U13-02AS Y Ramura 1/2 inch Filet x Tub
€20.88 /unitate