Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1ZU72 Ridicare șurub cu ochi cu umăr M16 x 2 x 90mm | AB4QEV

APPROVED VENDOR 1ZU72 Ridicare șurub cu ochi cu umăr M16 x 2 x 90mm

În stoc
Articol: AB4QEV Model: 1ZU72
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
€98.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.35mm
Ochi în afara Dia.63mm
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală90mm
Diametrul tijei.16mm
Lungime coadă27mm
Umăr Dia.35mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului27mm
Dimensiune de filetM16 X 2
TipRidicarea cu umărul
Limita sarcinii de lucruNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.28
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318152046
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU72 Ridicare șurub cu ochi cu umăr M16 x 2 x 90mm
€98.89 /unitate