Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 2 150 ST ELBOW 316 Street Elbow 90 grade 2 inch Oțel inoxidabil 316 | AE9GGM 6JL20

APPROVED VENDOR 2 150 ST COT 316 Street Cot 90 grade 2 inch 316 Oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE9GGM Model: 2 150 ST COT 316Crucea Ref: 6JL20
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
€112.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStreet Cot
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
Dimensiunea conductei2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7307225000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1LTV3 Cot stradal 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FMX 1LTV3304 oțel inoxidabil1 / 8 "€6.10
Furnizor APROBAT 1LTV4 Street Cot 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FMY 1LTV4304 oțel inoxidabil1 / 4 "€9.37
Furnizor APROBAT 1LTV5 Cot stradal 3/8 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FMZ 1LTV5304 oțel inoxidabil3 / 8 "€12.67
Furnizor APROBAT 1LTV6 Cot stradal 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FNA 1LTV6304 oțel inoxidabil1 / 2 "€13.27
Furnizor APROBAT 1LTV7 Cot stradal 3/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FNB 1LTV7304 oțel inoxidabil3 / 4 "€22.28
Furnizor APROBAT 1LTV8 Street Cot 1 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FNC 1LTV8304 oțel inoxidabil1"€36.05
Furnizor APROBAT 1LTV9 Cot stradal 1 1/4 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FND 1LTV9304 oțel inoxidabil1.25 "€54.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2 150 ST COT 316 Street Cot 90 grade 2 inch 316 Oțel inoxidabil
€112.15 /unitate