Furnizor APROBAT 2.2 CU-S GREEN Camion cu înclinare pentru utilizare medie 2-1/4 Cu Yard Green | AF3XMM 8EFD7

APPROVED VENDOR 2.2 CU-S GREEN Camion înclinat pentru utilizare medie 2-1/4 Cu Yard Verde

Articol: AF3XMM Model: 2.2 CU-S VERDECrucea Ref: 8EFD7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,148.60 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion înclinat
Caster Dia.6"
Material de rotireCauciuc
Tip rotor(2) Pivotant
CuloriVerde
Materiale cadruOţel
Înălțimea mânerului38-1/2 "
Mâner inclusDa
Înălţime45.5 "
Material pentru buncărpolietilenă
Tip buncărDe serviciu mediu
Capacitate de încărcare2000 lb.
Materialpolietilenă
Opțiunea de mobilitateManual
Capac optionalMfr. Nr. 2.2 Capac
Inălțime totală53.5 "
Lungime totală74 "
Lățimea totală51 "
Volum2-1 / 4 cu. yd.
Capacitate volum2-1 / 4 cu. yd.
Diametrul roților12 "
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăCauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 109.8
Înălțimea navei (cm)129.54
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)135.89
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareCaster Dia.Material de rotireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVolumDiametrul roțilorPreț
Furnizor APROBAT 21VK33 Camion înclinat Hd 1/2 Yard cubi 1400 Lb. | AB6KUN 21VK331400 lb.4"-38.63 "65 "28 "1/2 cu. yd.10 "€1,262.83
VANZATOR APROBAT 21VK34 Camion cu înclinare Hd 1 Yard cubică 2100 Lb. | AB6KUP 21VK342100 lb.5"-44.75 "77 "34 "1 cu. yd.12 "€1,779.09
RFQ
APPROVED VENDOR 21VK35 Tilt Truck Hd Forklift 1/2 Cu Yard 1400 Lb | AB6KUQ 21VK351400 lb.4"-38.63 "65 "30 "1/2 cu. yd.10 "€1,016.74
Furnizor APROBAT 21VK36 Stivuitor Hd 1 Cu Yard 2100 Lb. | AB6KUR 21VK362100 lb.5"-44.75 "77 "36 "1 cu. yd.12 "€1,656.64
RFQ
Furnizor APROBAT 21VK37 Camion înclinat Hd Remorcabil 1/2 Cu Yard 1400 Lb | AB6KUT 21VK371400 lb.6"-41.625 "65 "30 "1/2 cu. yd.16 "€1,057.35
Furnizor APROBAT 21VK38 Camion înclinat Hd Remorcabil 1 Cu Yard 2100 Lb | AB6KUU 21VK382100 lb.6"-44.75 "77 "36 "1 cu. yd.16 "€3,183.04
RFQ
VÂNZĂTOR APROBAT 21VK39 Camion cu înclinare Utilaj ușoară 1/2 Yard cubică 300 Lb | AB6KUV 21VK39300 lb.4"-38.63 "60 "28 "1/2 cu. yd.10 "€967.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2.2 CU-S GREEN Camion înclinat pentru utilizare medie 2-1/4 Cu Yard Verde
€3,148.60 /unitate