Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 202DCR104L1D Reductor concentric 2 1/2 x 1 1/2 in | AB3EHT 1RRH6

APPROVED VENDOR 202DCR104L1D Reductor concentric 2 1/2 x 1 1/2 in

În stoc
Element: AB3EHT Model: 202DCR104L1DCrucea Ref: 1RRH6
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
€137.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor concentric
Material corp304L din oțel inoxidabil
Tip conexiuneSudura cu nasturi
Dimensiunea conductei2-1/2" x 1-1/2"
Program10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7307230000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 202DCR104L1D Reductor concentric 2 1/2 x 1 1/2 in
€137.36 /unitate