Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 205271BG Piuliță de cuplare a tijei de grad 8 3/4-10, 2PK | AA9XRD 1HY80

APPROVED VENDOR 205271BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 8 3/4-10, 2 buc.

În stoc
Element: AA9XRD Model: 205271BGCrucea Ref: 1HY80
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
€88.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaCromat de zinc
Calitate8
Lungime2.25 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune150,000 psi
Min. Randament (PSI)135,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 205271BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 8 3/4-10, 2 buc.
€88.08 /ambalaj