Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 205817BG Piuliță de cuplare a tijei 18-8 Oțel inoxidabil M20 x 2.5 | AA9YDE 1JE21

APPROVED VENDOR 205817BG Piuliță de cuplare tijă 18-8 Oțel inoxidabil M20 x 2.5

În stoc
Element: AA9YDE Model: 205817BGCrucea Ref: 1JE21
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
€34.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Lungime57mm
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune80,000 psi
Min. Randament (PSI)50,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetmetric
TipStandard
Lăţime25mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 205817BG Piuliță de cuplare tijă 18-8 Oțel inoxidabil M20 x 2.5
€34.35 /unitate