Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 205826BG Piuliță de cuplare a tijei Grad 8 1 1/4-7 | AA9XRG 1HY86

APPROVED VENDOR 205826BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 8 1 1/4-7

În stoc
Articol: AA9XRG Model: 205826BGCrucea Ref: 1HY86
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
€93.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/4-7 "
finalizareaCromat de zinc
Calitate8
Lungime3"
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune150,000 psi
Min. Randament (PSI)135,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime1.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 205826BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 8 1 1/4-7
€93.87 /unitate