Furnizor APROBAT 21VG31 Liftor de tambur 1 tambur 55 galoane 800 lb. 23 În | AB6KRV

APPROVED VENDOR 21VG31 Ridicator tambur 1 tambur 55 galoane 800 lb. 23 in

În stoc
Articol: AB6KRV Model: 21VG31

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€463.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de tobe
ConstrucţieOţel
Capacitatea tamburului55 gal.
Rotirea tamburului0 grade
finalizareapulbere de acoperire
Capacitate de încărcare800 lb.
Număr de tobe1
Inălțime totală31 "
Lungime totală23 "
Lățimea totală20 "
Unghiul de rotație0 grade
TipVertical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.4
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipConstrucţieCapacitatea tamburuluifinalizareaCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Furnizorul APROBAT 12R540 Lifter tambur Montat pe palan cu cap deschis | AA4KJT 12R540Cap deschis, montat pe ridicareOțel sudat30 până la 55 gal.Galben industrial1000 lb.8.5ft-28ft€353.24
VÂNZĂTOR APROBAT 21VG33 Ridicator de tambur 1 tambur 55 galoane 800 lb 18-1/2 | AB6KRX 21VG33VerticalOţel55 gal.pulbere de acoperire800 lb.8"18.5 "8"€263.79
Furnizor APROBAT 21VG34 Liftor de tambur 1 tambur 55 galoane 1000 lb 21 in | AB6KRY 21VG34VerticalOţel55 gal.pulbere de acoperire1000 lb.16 "21 "9"€392.12
Furnizor APROBAT 21VG35 Liftor de tambur 1 tambur 30 galoane 1000 lb. | AB6KRZ 21VG35VerticalOţel30 gal.pulbere de acoperire1000 lb.18.5 "19.25 "9"€401.62
VÂNTORUL APROBAT 21VG36 Ridicator de tambur 1 tambur 55 galoane 1000 lb 21 in | AB6KTA 21VG36VerticalOţel55 gal.pulbere de acoperire1000 lb.9"24 "16 "€244.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 21VG31 Ridicator tambur 1 tambur 55 galoane 800 lb. 23 in
€463.51 /unitate