VANZATOR APROBAT 21VK49 Utilitar pentru camion cu prealabil 1 iarda cubica 850 lb. | AB6KVF

APPROVED VENDOR 21VK49 Utilitară pentru camion cu înclinare 1 iardă cubică 850 lb.

Articol: AB6KVF Model: 21VK49
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,414.78 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion înclinat
Caster Dia.4"
Tip rotor(2) Pivotant
CuloriNegru
Materiale cadruOţel
Material pentru buncărPolietilenă de densitate medie
Tip buncărUtilitate
Capacitate de încărcare850 lb.
Capac optionalNr. Producător 21VK31
Inălțime totală44.75 "
Lungime totală77 "
Lățimea totală34 "
Volum1 cu. yd.
Capacitate volum1 cu. yd.
Diametrul roților10 "
Tip roatăCauciuc moale solid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.432
Înălțimea navei (cm)111.13
Lungimea navei (cm)195.58
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVolumPreț
VANZATOR APROBAT 21VK50 Utilitar pentru camion cu basculant 1/2 iarda cubica 450 lb. | AB6KVG 21VK50450 lb.38.63 "60 "28 "1/2 cu. yd.€1,109.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 21VK49 Utilitară pentru camion cu înclinare 1 iardă cubică 850 lb.
€1,414.78 /unitate