VANZATOR APROBAT 21VK50 Utilitar pentru camion cu basculant 1/2 iarda cubica 450 lb. | AB6KVG

APPROVED VENDOR 21VK50 Tilt Truck Utility 1/2 Cubic Yard 450 Lb.

În stoc
Articol: AB6KVG Model: 21VK50

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,078.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion înclinat
Caster Dia.4"
Tip rotor(2) Pivotant
CuloriNegru
Materiale cadruOţel
Material pentru buncărPolietilenă de densitate medie
Tip buncărUtilitate
Capacitate de încărcare450 lb.
Capac optionalNr. Producător 21VK32
Inălțime totală38.63 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală28 "
Volum1/2 cu. yd.
Capacitate volum1/2 cu. yd.
Diametrul roților10 "
Tip roatăCauciuc moale solid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.2055
Înălțimea navei (cm)98.12
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVolumPreț
VANZATOR APROBAT 21VK49 Utilitar pentru camion cu prealabil 1 iarda cubica 850 lb. | AB6KVF 21VK49850 lb.44.75 "77 "34 "1 cu. yd.€1,215.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 21VK50 Tilt Truck Utility 1/2 Cubic Yard 450 Lb.
€1,078.15 /unitate