APPROVED VENDOR 21XM02 Stâlp de montare tubular 10 inch x 72 inch galben | AB6LKJ

APPROVED VENDOR 21XM02 Stâlp de montare tubular 10 inch x 72 inch galben

Articol: AB6LKJ Model: 21XM02
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€664.81 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncheierea postării
CuloriSiguranță galbenă
Niveluri de gardăSingur
MaterialOţel
Dimensiunile plăcii de montare10 'x 10 "
Stil de montareȘurub pe
Greutate Netă81 lb.
Dimensiuni post (L x A)5 "x 5"
Înălțimea postului72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.56
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGreutate NetăÎnălțimea postuluiPreț
APPROVED VENDOR 21XL98 Stâlp de montare tubular 10 inch x 18 inch galben | AB6LKF 21XL9830 lb.18 "€268.60
APPROVED VENDOR 21XL99 Stâlp de montare tubular 10 inch x 42 inch galben | AB6LKG 21XL9952 lb.42 "€307.00
APPROVED VENDOR 21XM01 Stâlp de montare tubular 10 inch x 60 inch galben | AB6LKH 21XM0170 lb.60 "€577.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 21XM02 Stâlp de montare tubular 10 inch x 72 inch galben
€664.81 /unitate