APPROVED VENDOR 21XL98 Stâlp de montare tubular 10 inch x 18 inch galben | AB6LKF

APPROVED VENDOR 21XL98 Stâlp de montare tubular 10 inch x 18 inch galben

În stoc
Articol: AB6LKF Model: 21XL98

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€260.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncheierea postării
CuloriSiguranță galbenă
Niveluri de gardăSingur
MaterialOţel
Dimensiunile plăcii de montare10 'x 10 "
Stil de montareȘurub pe
Greutate Netă30 lb.
Dimensiuni post (L x A)5 "x 5"
Înălțimea postului18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGreutate NetăÎnălțimea postuluiPreț
APPROVED VENDOR 21XL99 Stâlp de montare tubular 10 inch x 42 inch galben | AB6LKG 21XL9952 lb.42 "€297.30
APPROVED VENDOR 21XM01 Stâlp de montare tubular 10 inch x 60 inch galben | AB6LKH 21XM0170 lb.60 "€558.83
APPROVED VENDOR 21XM02 Stâlp de montare tubular 10 inch x 72 inch galben | AB6LKJ 21XM0281 lb.72 "€532.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 21XL98 Stâlp de montare tubular 10 inch x 18 inch galben
€260.08 /unitate