Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 21XU18 Palet Puller 3000 Lb Single Foarfece | AB6LLJ

APPROVED VENDOR 21XU18 Extractor de paleți 3000 lb o singură foarfecă

În stoc
Articol: AB6LLJ Model: 21XU18

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€146.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor de paleți
Pentru StringersPână la 3-1 / 2 "
Înălțimea maxilarului2-1/4 "
Înălțimea maxilarului 2-1/4 "
Deschiderea fălcii4"
Lungime13 "
MaterialOţel
StilFoarfecă unică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pentru corzi (până la 3-1 / 2 ")
    • Înălțimea maxilarului (2-1 / 4 ")
    • Lungime totală închisă (13 ")
    • Capacitate de tragere (3000 lb.)

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea maxilaruluiDeschiderea fălciiLungimeStilPreț
APPROVED VENDOR 21XU19 Extractor de paleți 6000 Lb Foarfecă simplă | AB6LLK 21XU191-3/4 "6"12.5 "Foarfecă unică€221.20
Furnizor de paleți 21XU20, 5000 lb, foarfecă dublă | AB6LLL 21XU202-7/8 "3-1/4 "13 "Foarfece duble€248.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 21XU18 Extractor de paleți 3000 lb o singură foarfecă
€146.87 /unitate