APPROVED VENDOR 21XU19 Extractor de paleți 6000 Lb Foarfecă simplă | AB6LLK

APPROVED VENDOR 21XU19 Extractor de paleți 6000 lb o singură foarfecă

În stoc
Articol: AB6LLK Model: 21XU19

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€225.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor de paleți
Pentru StringersPână la 5 "
Înălțimea maxilarului1-3/4 "
Înălțimea maxilarului 1-3/4 "
Deschiderea fălcii6"
Lungime12.5 "
MaterialOţel
StilFoarfecă unică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.98
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)44.96
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pentru Stringers (până la 5 ")
    • Înălțimea maxilarului (1-3 / 4 ")
    • Lungime totală închisă (19-1 / 2 ")
    • Capacitate de tragere (6000 lb.)

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea maxilaruluiDeschiderea fălciiLungimeStilPreț
APPROVED VENDOR 21XU18 Palet Puller 3000 Lb Single Foarfece | AB6LLJ 21XU182-1/4 "4"13 "Foarfecă unică€149.51
Furnizor de paleți 21XU20, 5000 lb, foarfecă dublă | AB6LLL 21XU202-7/8 "3-1/4 "13 "Foarfece duble€252.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 21XU19 Extractor de paleți 6000 lb o singură foarfecă
€225.17 /unitate