APROBAT VENDOR 22DN06 Stâlp de colț 45 inch oțel galben | AB6TCC

APPROVED VENDOR 22DN06 Stâlp de colț de 45 inci din oțel galben

În stoc
Articol: AB6TCC Model: 22DN06

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€604.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp de colț
CuloriSiguranță galbenă
Niveluri de gardădublu
MaterialOţel
Dimensiunile plăcii de montare11 'x 11' x 1/2 "
Stil de montareȘurub pe
Greutate Netă62 lb.
Dimensiuni post (L x A)4 "x 4"
Înălțimea postului45 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.56
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGreutate NetăÎnălțimea postuluiPreț
APROBAT VENDOR 22DN05 Stâlp de colț 21 inch oțel galben | AB6TCB 22DN0540 lb.21 "€400.38
VINDATOR APROBAT 5W808 Colț pentru stâlp de gardă, unic H18 1/2 inch | AE6ZCV 5W808-18.5 "€272.99
Furnizor APROBAT 5W810 Stâlp de gardă Colț dublu H42 5/8in | AE6ZCX 5W810-42.625 "€378.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22DN06 Stâlp de colț de 45 inci din oțel galben
€604.79 /unitate