Furnizor APROBAT 5W810 Stâlp de gardă Colț dublu H42 5/8in | AE6ZCX

APPROVED VENDOR 5W810 Guard Post Corner Double H42 5/8in

În stoc
Articol: AE6ZCX Model: 5W810

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€378.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp de colț
CuloriSiguranță galbenă
Niveluri de gardădublu
MaterialOţel
Dimensiunile plăcii de montare10 "X 10" X 5/8 "
Stil de montareȘurub pe
Dimensiuni post (L x A)4 "x 4"
Înălțimea postului42.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.58
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGreutate NetăÎnălțimea postuluiPreț
APROBAT VENDOR 22DN05 Stâlp de colț 21 inch oțel galben | AB6TCB 22DN0540 lb.21 "€400.38
APROBAT VENDOR 22DN06 Stâlp de colț 45 inch oțel galben | AB6TCC 22DN0662 lb.45 "€604.79
VINDATOR APROBAT 5W808 Colț pentru stâlp de gardă, unic H18 1/2 inch | AE6ZCV 5W808-18.5 "€272.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5W810 Guard Post Corner Double H42 5/8in
€378.97 /unitate