Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 22FP63 Umeraș cu inel despicat Font maleabil de 3/4 inch | AB6UYV

APPROVED VENDOR 22FP63 Fier maleabil de 3/4 inch

În stoc
Element: AB6UYV Model: 22FP63
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
€3.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuier inel despicat
Lungime2.2 "
MaterialFier maleabil placat cu cupru
Max. Sarcină180 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Dimensiunea tijei3 / 8 "
TipMSS SP-58 (tip 12)
Lăţime1.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7325991000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru suspendarea liniilor de tuburi de cupru staționare neizolate

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialDimensiunea conducteiLăţimePreț
Furnizor APROBAT 22FP57 Umeraș cu inel despicat Fier maleabil de 1/2 inch | AB6UYN 22FP572"Fier maleabil electro galvanizat1 / 2 "1.4 "€5.45
APPROVED VENDOR 22FP58 Umeraș cu inel despicat Font maleabil de 3/4 inch | AB6UYP 22FP582.3 "Fier maleabil electro galvanizat3 / 4 "1.6 "€5.30
Furnizor APROBAT 22FP59 Umeraș cu inel despicat Fier maleabil de 1 inch | AB6UYQ 22FP592.6 "Fier maleabil electro galvanizat1"1.9 "€6.00
APPROVED VENDOR 22FP60 Umeraș cu inel despicat 1-1/2 inch Font maleabil | AB6UYR 22FP603"Fier maleabil electro galvanizat1-1/2 "2.5 "€7.67
Furnizor APROBAT 22FP61 Umeraș cu inel despărțit Fier maleabil de 2 inchi | AB6UYT 22FP613.7 "Fier maleabil electro galvanizat2"3"€12.18
APPROVED VENDOR 22FP62 Umeraș cu inel despicat Fier maleabil de 1/2 inch | AB6UYU 22FP621.9 "Fier maleabil placat cu cupru1 / 2 "1.2 "€2.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP63 Fier maleabil de 3/4 inch
€3.22 /unitate