Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 22FP60 Umeraș cu inel despicat 1-1/2 inch Font maleabil | AB6UYR

APPROVED VENDOR 22FP60 Umeraș cu inel despărțit Fier maleabil de 1-1/2 inch

În stoc
Element: AB6UYR Model: 22FP60
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
€6.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuier inel despicat
Lungime3"
MaterialFier maleabil electro galvanizat
Max. Sarcină180 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1-1/2 "
Dimensiunea tijei3 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipMSS SP-58 (tip 12)
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7325991000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru suspendarea conductelor staționare neizolate

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialDimensiunea conducteiLăţimePreț
Furnizor APROBAT 22FP57 Umeraș cu inel despicat Fier maleabil de 1/2 inch | AB6UYN 22FP572"Fier maleabil electro galvanizat1 / 2 "1.4 "€4.73
APPROVED VENDOR 22FP58 Umeraș cu inel despicat Font maleabil de 3/4 inch | AB6UYP 22FP582.3 "Fier maleabil electro galvanizat3 / 4 "1.6 "€4.56
Furnizor APROBAT 22FP59 Umeraș cu inel despicat Fier maleabil de 1 inch | AB6UYQ 22FP592.6 "Fier maleabil electro galvanizat1"1.9 "€5.17
Furnizor APROBAT 22FP61 Umeraș cu inel despărțit Fier maleabil de 2 inchi | AB6UYT 22FP613.7 "Fier maleabil electro galvanizat2"3"€10.48
APPROVED VENDOR 22FP62 Umeraș cu inel despicat Fier maleabil de 1/2 inch | AB6UYU 22FP621.9 "Fier maleabil placat cu cupru1 / 2 "1.2 "€2.80
APPROVED VENDOR 22FP63 Umeraș cu inel despicat Font maleabil de 3/4 inch | AB6UYV 22FP632.2 "Fier maleabil placat cu cupru3 / 4 "1.4 "€3.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP60 Umeraș cu inel despărțit Fier maleabil de 1-1/2 inch
€6.61 /unitate