Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 22FR85 Cot masculin Tub 1/4 inch x Mnpt | AB6VBA

APPROVED VENDOR 22FR85 Cot tată Tub 1/4 inch x Mnpt

În stoc
Element: AB6VBA Model: 22FR85
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
€9.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 90 de grade
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Tip conexiuneTub x MNPT
Materialul garnituriiCauciuc Nitril
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7412200035
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
Furnizor APROBAT 22FR84 Cot tată 1/8 inch Tub x Mnpt | AB6VAZ 22FR84AlamăTub x MNPT1 / 8 "1 / 8 "€8.80
Furnizor APROBAT 22FR86 Cot masculin Tub 1/4 inch x Mnpt | AB6VBB 22FR86AlamăTub x MNPT1 / 4 "1 / 4 "€9.29
Furnizor APROBAT 22FR88 Cot tată 3/8 inch Tub x Mnpt | AB6VBD 22FR88AlamăTub x MNPT1 / 4 "3 / 8 "€10.21
Furnizor APROBAT 22FR89 Cot tată 3/8 inch Tub x Mnpt | AB6VBE 22FR89AlamăTub x MNPT3 / 8 "3 / 8 "€10.73
Furnizor APROBAT 22FR90 Cot tată 1/2 inch Tub x Mnpt | AB6VBF 22FR90AlamăTub x MNPT1 / 2 "1 / 2 "€13.46
Furnizor APROBAT 6MN12 Tub cot masculin pivotant .375 inch Diametru exterior - Pachet De 10 | AE9UTV 6MN12Alama Placata cu NichelTub x Flare-3 / 8 "€120.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22FR85 Cot tată Tub 1/4 inch x Mnpt
€9.70 /unitate