APPROVED VENDOR 22NT69 Dock Bumper 12 x 5-1/4 x 20 Inch | AB6WZX

APPROVED VENDOR 22NT69 Bara de protecție de andocare 12 x 5-1/4 x 20 inch

În stoc
Articol: AB6WZX Model: 22NT69

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€324.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție pentru docuri
Materialul barei de protecțieFață de oțel, suport din cauciuc laminat
Forma barei de protecțieDreptunghiular
Găuri de montare OC H4"
Găuri de montare OC W18 "
Numărul de găuri de montare6
Adâncimea totală5.25 "
Inălțime totală12 "
Lățimea totală20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.5
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Furnizor APROBAT 22NT58 Bara de protectie pentru andocare 1-11/16 x 2 x 12 inch cauciuc | AB6WZK 22NT582"1 11 / 16 "12 "€19.44
Furnizor APROBAT 22NT59 Bara de protectie pentru andocare 1-11/16 x 2 x 24 inch cauciuc | AB6WZL 22NT592"1 11 / 16 "24 "€31.17
Furnizor APROBAT 22NT60 Bara de protectie pentru andocare 1-11/16 x 2 x 36 inch cauciuc | AB6WZM 22NT602"1 11 / 16 "36 "€38.83
Furnizor APROBAT 22NT61 Bara de protectie pentru andocare 4 x 4-1/4 x 12 inch cauciuc | AB6WZN 22NT614.25 "4"12 "€34.06
APROBAT VENDOR 22NT62 Bara de protecție pentru andocare 4 x 4-1/4 x 24 inch cauciuc | AB6WZP 22NT624.25 "4"24 "€51.58
Furnizor APROBAT 22NT63 Bara de protecție pentru andocare 4 x 4-1/4 x 36 inch cauciuc | AB6WZQ 22NT634.25 "4"36 "€83.41
APROBAT VENDOR 22NT64 Bara de protecție de andocare 10 x 5-1/4 x 16 inch | AB6WZR 22NT645.25 "10 "16 "€216.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22NT69 Bara de protecție de andocare 12 x 5-1/4 x 20 inch
€324.07 /unitate