Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 22NT80 Bara de protecție pentru andocare/corp 8 x 2 x 2-1/2 inch cauciuc | AB6XAJ

APPROVED VENDOR 22NT80 Dock/Bară de protecție 8 x 2 x 2-1/2 inch cauciuc

În stoc
Articol: AB6XAJ Model: 22NT80
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
€5.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție pentru doc ​​/ corp
Materialul barei de protecțieCauciuc
Forma barei de protecțieDreptunghiular
Numărul de găuri de montare2
Adâncimea totală2"
Inălțime totală8"
Lățimea totală2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Accesați Hole Dia. (1 ")

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
VINDATOR APROBAT 22NT81 Bara de protecție pentru andocare/corp 8 x 3-1/2 x 5-1/2 inch cauciuc | AB6XAK 22NT813.5 "8"5.5 "€12.34
VINDATOR APROBAT 22NT82 Bara de protecție de andocare/corp 6 x 3-1/2 x 3-1/2 inch cauciuc | AB6XAL 22NT823.5 "6"3.5 "€8.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22NT80 Dock/Bară de protecție 8 x 2 x 2-1/2 inch cauciuc
€5.24 /unitate