Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 22NT82 Bara de protecție de andocare/corp 6 x 3-1/2 x 3-1/2 inch cauciuc | AB6XAL

APPROVED VENDOR 22NT82 Dock/Bară de protecție 6 x 3-1/2 x 3-1/2 inch cauciuc

În stoc
Element: AB6XAL Model: 22NT82
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
€8.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție pentru doc ​​/ corp
Materialul barei de protecțieCauciuc
Forma barei de protecțieDreptunghiular
Numărul de găuri de montare2
Adâncimea totală3.5 "
Inălțime totală6"
Lățimea totală3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Accesați Hole Dia. (1-1 / 2 ")

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
VINDATOR APROBAT 22NT80 Bara de protecție pentru andocare/corp 8 x 2 x 2-1/2 inch cauciuc | AB6XAJ 22NT802"8"2.5 "€5.24
VINDATOR APROBAT 22NT81 Bara de protecție pentru andocare/corp 8 x 3-1/2 x 5-1/2 inch cauciuc | AB6XAK 22NT813.5 "8"5.5 "€12.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22NT82 Dock/Bară de protecție 6 x 3-1/2 x 3-1/2 inch cauciuc
€8.22 /unitate