Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 22NY37 Roată fără turtire 8-1/2 inch diametru 300 lb | AB6XBG

APPROVED VENDOR 22NY37 Roată fără turtire 8-1/2 inch diametru 300 lb

În stoc
Articol: AB6XBG Model: 22NY37
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
€43.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiciodată roată plată
Bore Dia.1 / 2 "
Capacitate300 lb.
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
finalizareaPutere acoperită
Se potrivește cu axa1 / 2 "
Finisaj cadruPudră acoperită
Culoare hubGri
Materialul butuculuiOţel
Tip hubCompensa
Lățimea butucului2-1/4 "
Rating de încărcare300 lb.
Anvelopă Dia.4-1/2 "
Flancul anvelopei Nr.2.80 / 2.50-4
Grosimea anvelopei2-1/2 "
Călcazimța
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților8.5 "
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.27
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8716905040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (gri)

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorBore Dia.CapacitateLățimea roțiifinalizareaSe potrivește cu axaFinisaj cadruRating de încărcarePreț
VÂNTORUL APROBAT 22NY38 Roată fără turtire 10-1/4 inch 350 lb | AB6XBH 22NY3810.25 "5 / 8 "350 lb.3.25 "zinc5 / 8 "zinc350 lb.€51.74
Furnizor APROBAT 22NY39 Roată fără turtire 10-1/2 inch 350 lb | AB6XBJ 22NY3910.5 "5 / 8 "350 lb.3.5 "Putere acoperită5 / 8 "Pudră acoperită350 lb.€58.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22NY37 Roată fără turtire 8-1/2 inch diametru 300 lb
€43.00 /unitate