Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 22NY38 Roată fără turtire 10-1/4 inch 350 lb | AB6XBH

APPROVED VENDOR 22NY38 Roată fără turtire 10-1/4 inch 350 lb

În stoc
Element: AB6XBH Model: 22NY38
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
€49.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiciodată roată plată
Bore Dia.5 / 8 "
Capacitate350 lb.
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
finalizareazinc
Se potrivește cu axa5 / 8 "
Finisaj cadruzinc
Culoare hubSilver
Materialul butuculuiOţel
Tip hubCompensa
Lățimea butucului2-1/4 "
Rating de încărcare350 lb.
Anvelopă Dia.4-1/2 "
Flancul anvelopei Nr.4.10 / 3.50-4
Grosimea anvelopei3"
CălcaSawtooth
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10.25 "
Lățimea roții3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8716905040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorBore Dia.CapacitateLățimea roțiifinalizareaSe potrivește cu axaFinisaj cadruRating de încărcarePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 22NY37 Roată fără turtire 8-1/2 inch diametru 300 lb | AB6XBG 22NY378.5 "1 / 2 "300 lb.3"Putere acoperită1 / 2 "Pudră acoperită300 lb.€37.92
Furnizor APROBAT 22NY39 Roată fără turtire 10-1/2 inch 350 lb | AB6XBJ 22NY3910.5 "5 / 8 "350 lb.3.5 "Putere acoperită5 / 8 "Pudră acoperită350 lb.€51.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22NY38 Roată fără turtire 10-1/4 inch 350 lb
€49.49 /unitate