Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 22NY39 Roată fără turtire 10-1/2 inch 350 lb | AB6XBJ

APPROVED VENDOR 22NY39 Roată fără turtire 10-1/2 inch 350 lb

În stoc
Articol: AB6XBJ Model: 22NY39
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
€58.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiciodată roată plată
Bore Dia.5 / 8 "
Capacitate350 lb.
finalizareaPutere acoperită
Se potrivește cu axa5 / 8 "
Finisaj cadruPudră acoperită
Culoare hubGri
Materialul butuculuiOţel
Tip hubCompensa
Lățimea butucului2-1/4 "
Rating de încărcare350 lb.
Anvelopă Dia.4-13/16 "
Flancul anvelopei Nr.4.10 / 3.50-4
Grosimea anvelopei3-1/2 "
CălcaSawtooth
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10.5 "
Lățimea roții3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.68
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8716905040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorBore Dia.CapacitateLățimea roțiifinalizareaSe potrivește cu axaFinisaj cadruRating de încărcarePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 22NY37 Roată fără turtire 8-1/2 inch diametru 300 lb | AB6XBG 22NY378.5 "1 / 2 "300 lb.3"Putere acoperită1 / 2 "Pudră acoperită300 lb.€43.00
VÂNTORUL APROBAT 22NY38 Roată fără turtire 10-1/4 inch 350 lb | AB6XBH 22NY3810.25 "5 / 8 "350 lb.3.25 "zinc5 / 8 "zinc350 lb.€51.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22NY39 Roată fără turtire 10-1/2 inch 350 lb
€58.27 /unitate