Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 22UL05 Street Cot 90 Grade 1/8 Inch Alama | AB7EXY

APPROVED VENDOR 22UL05 Cot stradal 90 grade 1/8 inch alamă

În stoc
Element: AB7EXY Model: 22UL05
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
€8.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpAlamă
ConformitateNSF61 și AB1953
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Presiune maximă125 psi
În afara Dia.1 / 8 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.93
Lungimea navei (cm)3.48
Lățimea navei (cm)1.65
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 22UL06 Street Elbow 90 3/8in Alama | AB7EXZ 22UL063 / 8 "3 / 8 "€11.86
Furnizor APROBAT 22UL07 Street Elbow 90 1-1/4in Brass | AB7EYA 22UL071.25 "1.25 "€55.91
Furnizor APROBAT 22UL08 Street Cot 90 1-1/2 Inch Alama | AB7EYB 22UL081.5 "1.5 "€73.48
Furnizor APROBAT 22UL09 Street Elbow 90 2 Inch Alama | AB7EYC 22UL092"2"€122.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL05 Cot stradal 90 grade 1/8 inch alamă
€8.85 /unitate