Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 22UL07 Street Elbow 90 1-1/4in Brass | AB7EYA

APPROVED VENDOR 22UL07 Street Cot 90 1-1/4in Alama

În stoc
Element: AB7EYA Model: 22UL07
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
€55.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpAlamă
ConformitateNSF61 și AB1953
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Presiune maximă125 psi
În afara Dia.1.25 "
Dimensiunea conductei1.25 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.97
Lățimea navei (cm)5.51
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 22UL05 Street Cot 90 Grade 1/8 Inch Alama | AB7EXY 22UL051 / 8 "1 / 8 "€8.85
Furnizor APROBAT 22UL06 Street Elbow 90 3/8in Alama | AB7EXZ 22UL063 / 8 "3 / 8 "€11.86
Furnizor APROBAT 22UL08 Street Cot 90 1-1/2 Inch Alama | AB7EYB 22UL081.5 "1.5 "€73.48
Furnizor APROBAT 22UL09 Street Elbow 90 2 Inch Alama | AB7EYC 22UL092"2"€122.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL07 Street Cot 90 1-1/4in Alama
€55.91 /unitate