Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 22UL28 Piuliță de blocare 1/4 inch alamă | AB7EYY

APPROVED VENDOR 22UL28 Piuliță de blocare 1/4 inch alamă

În stoc
Element: AB7EYY Model: 22UL28
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
€3.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță
Material corpAlamă
ConformitateNSF61 și AB1953
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
În afara Dia.1 / 4 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)4.14
Lățimea navei (cm)2.13
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăTemp. GamăPreț
VANZATOR APROBAT 6AZC6 Piuliță de blocare din alamă 1/4 inch Fnpt | AE7WXR 6AZC61200 psi-65 grade până la 250 grade F€3.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL28 Piuliță de blocare 1/4 inch alamă
€3.40 /unitate