Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 24W566 Adaptor de încasare 1/2 inch C x Mnpt | AB7ZMZ

APPROVED VENDOR 24W566 Adaptor de încasare 1/2 inch C x Mnpt

În stoc
Articol: AB7ZMZ Model: 24W566
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
€3.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de înclinare
Material corpCupru turnat
Tip conexiuneC x MNPT
Presiune maximă720 psi@100 grade F
În afara Dia.5 / 8 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-20 până la 400 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7412200085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24W566 Adaptor de încasare 1/2 inch C x Mnpt
€3.82 /unitate