LEESON Motoare Extreme Duck Washguard, trifazice, total închise, față C cu bază


Filtru
Rulmenti: Minge , Design: B , Datorie: Continuu , Material cadru: Oţel inoxidabil , Hz: 50/60 , Clasa de izolare: F , lubrifiere: Polyrex EM , Aplicație motor: la spălare , Design motor: 3-Faza , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Tip motor: 3-Faza , Design NEMA: B , Faza: 3 , Material arbore: 303 oțel inoxidabil , Protectie termala: Nici unul , Tip: TF
StilModelLungime mai mică axDiapozitivul corpului.Cutie pentru conducteMax. Temperatura ambientală.Proiectare incinte motorMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț (ex. TVA)
A
103412.00
---40-Rigid--€2,169.83
B
119523.00
---40-Rigid--€4,383.18
C
119522.00
---40-Rigid--€3,756.15
D
119526.00
---40-Rigid--€2,698.20
E
117119.00
8.875 "6-9/16 "BICB din oțel inoxidabil supradimensionat și capac filetat cu inel O40 grade CTotal închis neventilatFață / bază172578.5%€3,381.48
F
117122.00
9.125 "6-9/16 "BICB din oțel inoxidabil supradimensionat și capac filetat cu inel O40 grade CTotal închis neventilatFață / bază345085.5%€3,210.43
G
117121.00
9.375 "6-9/16 "BICB din oțel inoxidabil supradimensionat și capac filetat cu inel O40 grade CTotal închis neventilatFață / bază172580.0%€3,509.45
H
121881.00
10.625 "6.625 "Cutie laterală supradimensionată din oțel inoxidabil și capac filetat cu inel O40 grade CComplet închis, ventilatorFață / bază349085.5%€4,217.14
I
121880.00
10.625 "6.625 "Cutie laterală supradimensionată din oțel inoxidabil și capac filetat cu inel O40 grade CComplet închis, ventilatorFață / bază175086.5%€3,644.30
J
121882.00
11.125 "6.625 "Cutie laterală supradimensionată din oțel inoxidabil și capac filetat cu inel O40 grade CComplet închis, ventilatorFață / bază174586.5%€3,936.52

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?