LEESON 121882.00 Motor de spălare 3 faze Tefc 2 CP 1745 Rpm | AE7DYY 5XAT1 / CZ145T17WK34C

LEESON 121882.00 Motor de spălare trifazat Tefc 3 CP 2 rpm

În stoc
Articol: AE7DYY Model: 121882.00Ref încrucișat: 5XAT1 / CZ145T17WK34C

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,936.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.625 "
Cutie pentru conducteCutie laterală supradimensionată din oțel inoxidabil și capac filetat cu inel O
Mufe de scurgereNici unul
TaxăContinuu
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Endshiel-uriOțel inoxidabil din seria 300
Inrameaza-le145TC
Materiale cadruOţel inoxidabil
Amplificatori de încărcare completă6.0-5.8 / 2.9
HP2
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax11.125 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluila spălare
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareFață / bază
RPM pe placa de identificare1745
Design NEMAB
Eficiență nominală86.5%
Lungime totală13.25 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.125 "
Materialul arborelui303 oțel inoxidabil
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.8
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)45.57
Lățimea navei (cm)33.17
Codul HS8501524000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - G121740.00 / CZ145T17WK25C

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axDiapozitivul corpului.Cutie pentru conducteMax. Temperatura ambientală.Proiectare incinte motorMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
LEESON 117119.00 Motor de spălare trifazat Tenv 3/1 CP 2 Rpm | AE1725MBM 2YED4 / CZ7T6VK17C 117119.008.875 "6-9/16 "BICB din oțel inoxidabil supradimensionat și capac filetat cu inel O40 grade CTotal închis neventilatFață / bază172578.5%€3,381.48
LEESON 117121.00 Motor de spălare trifazat Tenv 3/3 CP 4 Rpm | AE1725MBP 2YED4 / CZ9T6VK17C 117121.009.375 "6-9/16 "BICB din oțel inoxidabil supradimensionat și capac filetat cu inel O40 grade CTotal închis neventilatFață / bază172580.0%€3,509.46
LEESON 117122.00 Motor de spălare trifazat Tenv 3 CP 1 rpm | AE3450MBQ 2YEE4 / CZ1T6VK34C 117122.009.125 "6-9/16 "BICB din oțel inoxidabil supradimensionat și capac filetat cu inel O40 grade CTotal închis neventilatFață / bază345085.5%€3,210.43
LEESON 121880.00 Motor de spălare 3-fazat Tefc 1-1/2 CP 1750 Rpm | AE7DYW 5XAR9 / CZ143T17WK13A 121880.0010.625 "6.625 "Cutie laterală supradimensionată din oțel inoxidabil și capac filetat cu inel O40 grade CComplet închis, ventilatorFață / bază175086.5%€3,644.30
LEESON 121881.00 Motor de spălare 3-fazat Tefc 2 CP 3490 Rpm | AE7DYX 5XAT0 / CZ145T34WK19C 121881.0010.625 "6.625 "Cutie laterală supradimensionată din oțel inoxidabil și capac filetat cu inel O40 grade CComplet închis, ventilatorFață / bază349085.5%€4,217.14
LEESON 103412.00 CZ4T17UK1C Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2PRY CZ4T17UK1C 103412.00---40-Rigid--€2,169.83
LEESON 119522.00 CZ6T17UK2B Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDR CZ6T17UK2B 119522.00---40-Rigid--€3,756.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 121882.00 Motor de spălare trifazat Tefc 3 CP 2 rpm
€3,936.52 /unitate