LEESON 117119.00 Motor de spălare trifazat Tenv 3/1 CP 2 Rpm | AE1725MBM 2YED4 / CZ7T6VK17C

LEESON 117119.00 Motor de spălare trifazat Tenv 3/1 CP 2 rpm

În stoc
Articol: AE2MBM Model: 117119.00Cruce Ref: 4YED7 / CZ6T17VK43C

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,381.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6-9/16 "
Cutie pentru conducteBICB din oțel inoxidabil supradimensionat și capac filetat cu inel O
Mufe de scurgereNici unul
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
Endshiel-uriOţel inoxidabil
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOţel inoxidabil
Amplificatori de încărcare completă1.7-1.6 / 0.8
HP1/2
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax8.875 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluila spălare
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareFață / bază
RPM pe placa de identificare1725
Design NEMAB
Eficiență nominală78.5%
Lungime totală10.75 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Materialul arborelui303 oțel inoxidabil
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.62
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52
Codul HS8501514040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axDiapozitivul corpului.Cutie pentru conducteMax. Temperatura ambientală.Proiectare incinte motorMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
LEESON 117121.00 Motor de spălare trifazat Tenv 3/3 CP 4 Rpm | AE1725MBP 2YED4 / CZ9T6VK17C 117121.009.375 "6-9/16 "BICB din oțel inoxidabil supradimensionat și capac filetat cu inel O40 grade CTotal închis neventilatFață / bază172580.0%€3,509.46
LEESON 117122.00 Motor de spălare trifazat Tenv 3 CP 1 rpm | AE3450MBQ 2YEE4 / CZ1T6VK34C 117122.009.125 "6-9/16 "BICB din oțel inoxidabil supradimensionat și capac filetat cu inel O40 grade CTotal închis neventilatFață / bază345085.5%€3,210.43
LEESON 121880.00 Motor de spălare 3-fazat Tefc 1-1/2 CP 1750 Rpm | AE7DYW 5XAR9 / CZ143T17WK13A 121880.0010.625 "6.625 "Cutie laterală supradimensionată din oțel inoxidabil și capac filetat cu inel O40 grade CComplet închis, ventilatorFață / bază175086.5%€3,644.30
LEESON 121881.00 Motor de spălare 3-fazat Tefc 2 CP 3490 Rpm | AE7DYX 5XAT0 / CZ145T34WK19C 121881.0010.625 "6.625 "Cutie laterală supradimensionată din oțel inoxidabil și capac filetat cu inel O40 grade CComplet închis, ventilatorFață / bază349085.5%€4,217.14
LEESON 121882.00 Motor de spălare 3 faze Tefc 2 CP 1745 Rpm | AE7DYY 5XAT1 / CZ145T17WK34C 121882.0011.125 "6.625 "Cutie laterală supradimensionată din oțel inoxidabil și capac filetat cu inel O40 grade CComplet închis, ventilatorFață / bază174586.5%€3,936.52
LEESON 103412.00 CZ4T17UK1C Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2PRY CZ4T17UK1C 103412.00---40-Rigid--€2,169.83
LEESON 119522.00 CZ6T17UK2B Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDR CZ6T17UK2B 119522.00---40-Rigid--€3,756.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 117119.00 Motor de spălare trifazat Tenv 3/1 CP 2 rpm
€3,381.48 /unitate