Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 24W710 Indicator Nivel/temperatura 5 In | AB7ZTV

APPROVED VENDOR 24W710 Indicator Nivel/temperatura 5 in

În stoc
Articol: AB7ZTV Model: 24W710
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
€35.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament de nivel al centrului de montare de 5 "
ConstrucţieIndicatoare de nivel cu vizibilitate maximă, corp din aluminiu turnat și vopsit, lunete din sticlă transparentă, compatibile cu toate fluidele hidraulice/mineralele și fluidele pe bază de petrol
Max. Temp.200 F
Max. Presiune de lucru15 PSI
Fire1 / 2-20 UNC
TipSuport rezervor hidraulic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS9026106000
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Montarea firelor (1 / 2-20 UNC)

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Furnizor APROBAT 24W711 Indicator Nivel/temperatura 10 In | AB7ZTW 24W711Ecartament de nivel al centrului de montare de 10 "€57.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24W710 Indicator Nivel/temperatura 5 in
€35.27 /unitate