Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 24WK16 Rolă de nivelare 551 lb 2 inch | AB7ZWJ

APPROVED VENDOR 24WK16 Rolă de nivelare 551 lb 2 inch

În stoc
Articol: AB7ZWJ Model: 24WK16
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
€141.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de nivelare
AjustareRotiță
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Temp. Gama disponibilăNu
Materialul roții rotativeNailon
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruAluminiu turnat sub presiune
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor2-1/4" x 2-1/4"
Rating de încărcare551 lb.
Bolt de montare Dia.1 / 4 "
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-1/4" x 2-1/4"
Inălțime totală3.25 "
Dimensiunea plăcii2-5/8" x 2-5/8"
Grosimea farfuriei9 / 50 "
PlÅcuĠaD
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimb24WK28
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților2"
Materialul roțiiNailon
Lățimea roții1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7065
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8302200000
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24WK16 Rolă de nivelare 551 lb 2 inch
€141.87 /unitate