NICHOLSON 1 sifon FTE-200, 1 inch FNPT, 8 1/2 inch lungime, 200 psi max. Presiunea de operare

În stoc
Articol: CJ3NBN Model: 1 FTE-200Crucea Ref: 15X144

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,034.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de abur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.685

Variante de produs

ProdusModel(F) Conexiuni NPT (In.)Intrare NPTPriza NPTPreț
NICHOLSON NTD600-N1C9A Sifon termodinamic Psi 600 1/2 Fnpt | AD7ECV 4DXL8 NTD600-N1C9A1/21 / 2 "1/2€481.07
NICHOLSON NTD600-N1D9A Sifon termodinamic Psi 600 3/4 Fnpt | AD7ECW 4DXL9 NTD600-N1D9A3/43 / 4 "3/4€606.17
NICHOLSON NTD600-N1E9A Sifon Termodinamic Psi 600 1 Fnpt | AD7ECX 4DXN1 NTD600-N1E9A11"1€734.00
Sifon NICHOLSON NTD600-N1E9S, 1 inch FNPT, 3 1/4 inch lungime, 600 psi Max. Presiune de operare | CJ3NAP 4DXN5 NTD600-N1E9S---€882.24
Sifon NICHOLSON 3/4 NFT250-250, 3/4 inch FNPT, 4 1/4 inch lungime, 250 psi Max. Presiune de operare | CJ3NAQ 15X154 3/4 NFT250-250---€1,186.10
Sifon NICHOLSON NTD600-N1B9S, 3/8 inch FNPT, 3 inch lungime, 600 psi max. Presiune de operare | CJ3NAR 4DXN2 NTD600-N1B9S---€451.90
Sifon NICHOLSON N450-S4C92A0, 1/2 inch FNPT, 3 inch lungime, 450 psi max. Presiune de operare | CJ3NAT 4DXL2 N450-S4C92A0---€1,037.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NICHOLSON 1 sifon FTE-200, 1 inch FNPT, 8 1/2 inch lungime, 200 psi max. Presiunea de operare
€1,034.08 /unitate