Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 250017BG Piuliță de cuplare tijă alamă 1/2-13, 5PK | AA9XQW 1HY66

APPROVED VENDOR 250017BG Piuliță de cuplare tijă alamă 1/2-13, 5 buc.

În stoc
Articol: AA9XQW Model: 250017BGCrucea Ref: 1HY66
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
€54.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaSimplu
Lungime1.25 "
MaterialAlamă
Min. Rezistență la tracțiune50 psi
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7415338010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250017BG Piuliță de cuplare tijă alamă 1/2-13, 5 buc.
€54.67 /ambalaj