Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 250088BG Rod Coupling Nut Grade 2 9/16-12, 5PK | AA9XWF 1JA85

APPROVED VENDOR 250088BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 2 9/16-12, 5 buc.

În stoc
Articol: AA9XWF Model: 250088BGCrucea Ref: 1JA85

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€47.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
finalizareaCromat de zinc
Calitate2
Lungime2.125 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune50,000 psi
Min. Randament (PSI)40,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250088BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 2 9/16-12, 5 buc.
€47.31 /ambalaj