Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 250191BG Piuliță de cuplare a tijei Grad 5 7/8-9, 2PK | AA9XVP 1JA33

APPROVED VENDOR 250191BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 5 7/8-9, 2 buc.

În stoc
Element: AA9XVP Model: 250191BGCrucea Ref: 1JA33
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
€59.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareaCromat de zinc
Calitate5
Lungime2.5 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune105,000 psi
Min. Randament (PSI)90,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250191BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 5 7/8-9, 2 buc.
€59.62 /ambalaj