Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 250286BG Apărătoare de piuliță de cuplare a tijei 2 7/16-14, 5PK | AA9XXR 1JB47

APPROVED VENDOR 250286BG Apărătoare de piuliță de cuplare a tijei 2 7/16-14, 5 buc.

În stoc
Articol: AA9XXR Model: 250286BGCrucea Ref: 1JB47
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
€35.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2
Lungime1.75 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune50,000 psi
Min. Randament (PSI)40,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare - filetată supradimensionată
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipAtins Oversized
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250286BG Apărătoare de piuliță de cuplare a tijei 2 7/16-14, 5 buc.
€35.63 /ambalaj