Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 250292BG Piuliță de cuplare a tijei grad 2 3/4-10, 2PK | AA9XXV 1JB53

APPROVED VENDOR 250292BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 2 3/4-10, 2 buc.

În stoc
Articol: AA9XXV Model: 250292BGCrucea Ref: 1JB53
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
€22.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2
Lungime2.25 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune50,000 psi
Min. Randament (PSI)40,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare - filetată supradimensionată
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipAtins Oversized
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250292BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 2 3/4-10, 2 buc.
€22.24 /ambalaj